• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kombihalter für Innen- u. Aussenkühlung, Durchmesser 40 mm, 17.4040DSQT15

Artikel-Nr.: 101061
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 101061
EAN / GTIN 4069739003658
Herstellernummer 17.4040DSQT15
L-Nummer L31490 114025
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, VDI40 Schaft 30° gedreht, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 17.4040DSQT15
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 84
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 40 mm
  • Kraglänge (LPR): 170 mm
  • Funktionslänge (WF): 140 mm
  • Schaftgröße: VDI40 Schaft 30° gedreht
  • Schnittstellengröße: Ø 40.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater