Kombinált tartó beltéri és kültéri hűtéshez

Cikkszám: 101061
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 2-3 hét
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Cikkszám 101061
EAN / GTIN 4069739003658
Gyártó száma 17.4040DSQT15
L-szám L31490 114025
Gyártó/felelős személy EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Leírás

Leírás:

Statikus szerszámok és adapterek, VDI40 szár 30°-kal elforgatva, hengeres tartó, belső és külső hűtés

Jellemző:

  • Termékmegjelölés (PRODDES): 17.4040DSQT15
  • Termék fajtája: Statikus szerszámok és adapterek
  • Teljes magasság (OAH): 84
  • Szerelési átmérő, min. (DCONN): 40 mm
  • A konzol hossza (LPR): 170 mm
  • Funkcióhossz (WF): 140 mm
  • Szárméret: VDI40 szár 30°-kal elforgatott
  • Interfész mérete: Ø 40,0 (fúrórúd) mm
  • Hűtés Szerelés: Belső és külső hűtés