{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Draadaansluiting | BSP | |
| Serie | Standard | |
| ESD-beschermingszone (EPA) | nee | |
| Energievoorziening | door middel van perslucht aangedreven | |
| Totale lengte | 129,5 mm | |
| Totale breedte | 54 mm | |
| Totale hoogte | 97,5 mm | |
| Doorstroomwaarde | 1.000 l/min | |
| Werkdruk van | 0,2 bar | |
| Werkdruk tot | 6 bar | |
| Bedrijfsdruk maximaal | 16 bar | |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -10 °C | |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | 60 °C | |
| Aansluitingstype | inwendige schroefdraad | |
| Binnendraad | 3/8 inch | |
| Materiaal behuizing | aluminium | |
| Producttype | drukregelaar |
| Artikelnummer | 100810 | |
| EAN/GTIN | 4047322107723 | |
| Nummer fabrikant | 100810 | |
| L-nummer | L00970 119974 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |