Element redukcyjny ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/4 cala (20 mm) ∙ Zabierak kwadratowy masywny 1/2 cala (12,5 mm) ∙ Długość: 56 mm

Nr art.: 1007S-1
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Obróbka powierzchniowa wersja czerniona

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1007S-1
EAN / GTIN 4000896001804
Numer producenta 1007S-1
Numer L L60140 2264
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Przelotka z kwadratem wewnętrznym, napęd 20 = 3⁄4″ → Przelotka z kwadratem zewnętrznym, wyjście 12,5 = 1⁄2″
  • Z otworem na kołek zabezpieczający lub sprężynę zabezpieczającą oraz rowkiem na o-ring
  • Powierzchnia: fosforanowany, olejowany
  • DIN 3121
  • Made in Germany
  • Napęd: Rura kwadratowa 20 mm (3/4 cala)
  • człon: Kwadratowy profil pełny 12,5 mm (1/2 cala)
  • Wymiary / Długość: 56 mm
  • Waga netto (kg): 0,33 kg
  • Do sterowania maszynami