Reducer

Art.-nr.: 1007S-1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Overfladebehandling bruneret

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 1007S-1
EAN/GTIN 4000896001804
Producentnummer 1007S-1
L-nummer L60140 2264
Producent/ansvarlig person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Reducer indvendigt firkantdrev 20 =3Till 4 2 tilladt → ydre firkantdrev12,5 =1Forudbestilt
  • Med hul til låsestift eller låsefjeder og rille til O-ring
  • Overflade: Fosfateret, olieret
  • DIN 3121
  • Fremstillet i Tyskland
  • Drev: Firkantet hul 20 mm (3/4 in.)
  • Output: Kvadratisk massiv 12,5 mm (1/2″)
  • Mål / længde: 56 mm
  • Nettovægt (kg): 0,33 kg
  • Til maskindrift