Pièce de réduction ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce) ∙ 56 mm

Réf.: 1007S-1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Traitement de surface
brunissage

Identification et classification

Référence article 1007S-1
EAN / GTIN 4000896001804
Réf. fabricant 1007S-1
Article hors catalogue L60140 2264
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Réducteur entraînement Carré intérieur 20 = 3⁄4″ → sortie Carré extérieur 12,5 = 1⁄2″
  • Avec alésage pour goupille de sécurité ou ressort d’arrêt et encoche pour joint torique
  • Surface : phosphatée, huilée
  • DIN 3121
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Carré massif 12,5 mm (1/2 pouce)
  • Dimensions / longueur : 56 mm
  • Poids net (kg): 0.33 kg
  • Pour utilisation avec machines