Dial Gauge 0,01mm / 10mm / 58mm

Nr art.: 10027
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
Numer artykułu 10027
EAN / GTIN 4031452100273
Numer producenta 10027
Numer L L40440 40
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Opis:

casing from high quality plastic, reading 0,01 mm, range 10 mm, 1 pointer revolution 1 mm, bezel dia. 58 mm, stem dia. 8 h 6, DIN 878