Reloj comparador M 2 X - 0,01 mm / 10 mm / 58 mm

Número de artículo: 10027
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
Número de artículo 10027
EAN / GTIN 4031452100273
Número del fabricante 10027
Número L L40440 40
Fabricante/responsable KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Descripción

Descripción:

Carcasa de poliamida de alta calidad, valor de división de la escala de 0,01 mm, rango de medición de 10 mm, 1 mm por vuelta de la aguja, diámetro del anillo exterior. 58 mm, diámetro del vástago de sujeción. 8 h 6, según la norma DIN 878