Dial Gauge 0,01mm / 20mm / 58mm

Nr art.: 10026
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
Numer artykułu 10026
EAN / GTIN 4031452100266
Numer producenta 10026
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Opis:

reading 0,01 mm, range 20 mm, 1 pointer revolution 1 mm, bezel dia. 58 mm, stem dia. 8 h 6, rack dia. 5 mm, manufacturing standard