Měřidlo M 2/20 T – 0,01 mm / 20 mm / 58 mm

Artiklové číslo: 10026
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 10026
EAN / GTIN 4031452100266
Číslo výrobce 10026
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

Rozteč stupnice 0,01 mm, měřicí rozsah 20 mm, 1 otáčka ručičky = 1 mm, vnější průměr kroužku. 58 mm, průměr upínacího dříku 8 h 6, ozubená tyč. 5 mm, podle tovární normy