Dial Gauge M 2 SN

Nr art.: 10017
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
Numer artykułu 10017
EAN / GTIN 4031452100174
Numer producenta 10017
Numer L L40440 85
Producent/osoba odpowiedzialna KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Opis

Opis:

shockproof, reading 0,01 mm, range 10 mm, 1 pointer revolution 1 mm, bezel dia. 58 mm, stem dia. 8 h 6, DIN 878