úchylkoměr M 2 SN - 0,01 mm / 10 mm / 58 mm

Artiklové číslo: 10017
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 10017
EAN / GTIN 4031452100174
Číslo výrobce 10017
L-číslo L40440 85
Výrobce/odpovědná osoba KÄFER MESSUHRENFABRIK GmbH & Co. KG, Hahnstraße 11, 78054 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.kaefer-messuhren.de

Popis

Popis:

s ochranou proti otřesům, stupnice odstupňovaná po 0,01 mm, měřicí rozsah 10 mm, 1 otáčka ukazatele 1 mm, vnější průměr kroužku. 58 mm, průměr upínací stopky 8 h 6, podle DIN 878