Klucz nasadowy ∙ Zabierak kwadratowy drążony 3/4 cala (20 mm) ∙ Profil zewnętrzny 12-kątny ∙ Rozmiar klucza 35 mm

Nr art.: 1000Z-35
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
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/4 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z 4-kątem podwójnym 35 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z 4-kątem podwójnym 48,5 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Materiał stal chromowo-wanadowa
Powierzchnia powierzchnia chromowana; wersja polerowana
Norma DIN 3124
Długość całkowita 61,5 mm
Napęd Stempel czworokątny
Człon Do śrub z 4-kątem podwójnym

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1000Z-35
EAN / GTIN 4000896001620
Numer producenta 1000Z-35
Numer L L60140 2940
Producent/osoba odpowiedzialna HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Opis

Opis:

  • Short design
  • With knurling
  • With bolt for locking pin retaining
  • Surface: chrome-plated, polished
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made in Germany
  • Drive: Square, hollow 20 mm (3/4 inch)
  • Output: Outside 12-point profile
  • Wrench size: 35 mm
  • Dimensions / length: 61.5 mm
  • Diameter d1 (output side): 48.5 mm
  • Diameter d2 (drive side): 35.5 mm
  • Net weight: 0.35 kg
  • For manual operation
Not according to DIN