Nástrčná hlavice ∙ 12hran

Artiklové číslo: 1000Z-35
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1000Z-35
EAN / GTIN 4000896001620
Číslo výrobce 1000Z-35
L-číslo L60140 2940
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Krátké provedení
  • S rýhováním
  • S odjišťovacím čepem pro kolíkovou pojistku
  • Povrch: chromováno, leštěno
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Pohon: Čtyřhran dutý 20 mm (3/4 palce)
  • Výstup: Profil vnější dvojitý šestihran
  • Velikost klíče: 35 mm
  • Rozměry / délka: 61.5 mm
  • Průměr d1 (na výstupu): 48.5 mm
  • Průměr d2 (na pohonu): 35.5 mm
  • Hmotnost netto (kg): 0.35 kg
  • Pro ruční manipulaci
Mimo řady DIN