Douille ∙ 12 pans ∙ Carré creux 20 mm (3/4 pouce) ∙ Profil à 12 pans extérieurs ∙ 35 ∙ 61.5 mm

Réf.: 1000Z-35
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Taille du moteur, carré femelle 3/4 pouce
Ouverture, pour vis à empreinte carrée double mâle 35 mm
Diamètre extérieur, pour vis à empreinte carrée double mâle 48,5 mm
Type de produit douille
Matériau acier au chrome-vanadium
Surface avec chromage; avec polissage
Norme DIN 3124
Longueur totale 61,5 mm
Transmission carré femelle
Entraînement de sortie pour vis à empreinte carrée double mâle

Identification et classification

Référence article 1000Z-35
EAN / GTIN 4000896001620
Réf. fabricant 1000Z-35
Article hors catalogue L60140 2940
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

  • Exécution courte
  • Avec moletage
  • Avec tige pour débloquer la goupille de retenue
  • Surface : chromée, polie
  • DIN 3124, ISO 2725-1
  • Made In Germany
  • Entraînement : Carré creux 20 mm (3/4 pouce)
  • Sortie : Profil à 12 pans extérieurs
  • Taille: 35 mm
  • Dimensions / longueur : 61.5 mm
  • Diamètre d1 (à la sortie): 48.5 mm
  • Diamètre d2 (à l'entraînement): 35.5 mm
  • Poids net (kg): 0.35 kg
  • Utilisation manuelle
Non conforme aux normes DIN