Carpet brush vacuum cleaner CV 30/2 BP Anniversary *INT

Nr art.: 1.023-209.0
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Pobór mocy 420 W
Liczba dołączonych akumulatorów 0 szt.; 1 szt.
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Napięcie akumulatorów 36 V
Czas pracy 0,83 h
Czas ładowania na akumulator 1,13 h
Seria Anniversary Edition
Oznaczenie producenta CV 30/2 Bp Anniversary *INT
Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Pojemność pojemnika 3 l
Kształt filtra Filtry fałdowe płaskie
Materiał filtra włóknina
Maks. wydajność wytwarzania podciśnienia 187 mbar
Rodzaj produktu Odkurzacz do pracy na sucho
Szerokość robocza odkurzania 252 mm
Cechy szczególne Bez worka; Włącznik/wyłącznik; Do przenoszenia
Poziom natężenia dźwięku przy pracy 64 dB
Długość całkowita 260 mm
Szerokość łącznie 310 mm
Wysokość całkowita 1 150 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 1.023-209.0
EAN / GTIN 4066529150882
Numer producenta 1.023-209.0
Numer L L00950 247516
Producent/osoba odpowiedzialna Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

90th anniversary Kärcher: The CV 30/2 Bp Anniversary Edition in black is the first battery-powered upright vacuum cleaner for professional cleaning of all carpets and hard surfaces. Thanks to automatic floor detection, it adapts perfectly to the floor covering. The powerful brush cleans the fibres of textile floors deeply and visibly straightens them. Thanks to its particularly low underride height, the cordless brush vacuum cleaner also cleans effortlessly under beds and tables. Another plus: the quick and hygienic self-cleaning function. Hair picked up by the brush roller is cut through using the foot switch and the residue is then automatically vacuumed up. The cordless brush vacuum cleaner is designed to be very user-friendly and has an innovative handle: On/off switch, eco!efficiency mode and LED display showing the remaining battery life. Please note: The Kärcher Battery Power+ battery and the associated charger must be purchased separately for this version. A highly effective HEPA 14 filter is available as an option. What’s special about the Anniversary Edition: A total of 11 fleece filter bags are included in the scope of delivery for the anniversary.

Cecha szcz.:

  • 36 V Kärcher Battery Power+ battery platform: Compatible with all 36 V Kärcher Battery Power+ batteries and Battery Power batteries.
  • 36 V Kärcher Battery Power+ battery platform: Quick and needs-based change of battery to other devices.
  • Dimensions (L × W × H): 260 x 310 x 1150 mm
  • Battery charging time with quick charger 80 % / 100 %: 44 / 68 min
  • Battery platform: 36 V battery platform
  • Working width: 25.2 cm
  • Automatic floor detection: Automatic adjustment of the cleaning performance to the respective surface.
  • Automatic floor detection: Excellent cleaning results on textiles and hard surfaces.
  • Container capacity: 3 l
  • Order unit: PCE
  • Brush roller self-cleaning function via foot switch: Hair picked up by the brush is cut through and vacuumed up.
  • Brush roller self-cleaning function via foot switch: Fast, effective cleaning of the brush roller without removing it.
  • Brush roller self-cleaning function via foot switch: Contactless and therefore particularly hygienic cleaning of the brush roller.
  • Colour: anthracite
  • Compact design with very low underride height: The flexible brush vacuum cleaner can be levelled flat on the floor.
  • Compact design with very low underride height: Allows effortless vacuuming under beds and other furniture.
  • Running time per battery charge: eco!efficiency mode: max. 50 (6.0 Ah) / Power mode: max. 32 (6.0 Ah) / eco!efficiency mode: max. 67 (7.5 Ah) / Power mode: max. 47 (7.5 Ah) min
  • Power per battery charge: 200 (6.0 Ah) / 250 (7.5 Ah) m²
  • Air volume: 34 l/s
  • Multifunctional, innovative handle with LED display: With ergonomically positioned on/off switch.
  • Multifunctional, innovative handle with LED display: With eco!efficiency mode: extends battery life, reduces operating noise.
  • Multifunctional, innovative handle with LED display: LED display with practical indication of remaining battery life.
  • Rated power: 420 W
  • Mains connection Charger: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Sound pressure level: 64 dB(A)
  • Vacuum: 187 / 18.7 mbar / kPa

Zaleta:

  • Automatic floor detection
  • Brush roller self-cleaning function via foot switch
  • Multifunctional, innovative handle with LED display
  • Compact design with very low underride height
  • 36 V Kärcher Battery Power+ battery platform

Zastosowanie:

  • Particularly recommended for use in commercial cleaning and the hotel industry
  • For thorough cleaning of all floor surfaces from hard floors to carpets

W dostawie:

Expansion suction hose