• El artículo no se puede pedir debido a los precios faltantes.

Cepillo aspirador de alfombras CV 30/2 Bp Aniversario *INT

Número de artículo: 1.023-209.0

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Consumo de potencia 420 W
Cantidad de baterías contenidas 0 ud.; 1 ud.
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 36 V
Duración de funcionamiento 0,83 h
Tiempo de carga por batería 1,13 h
Serie Anniversary Edition
Denominación del fabricante CV 30/2 Bp Anniversary *INT
Directiva / etiquetado Identificación CE
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Volumen envase 3 l
Forma filtro Filtro plegado plano
Material filtro material no tejido
Capacidad de aspiración máx. 187 mbar
Tipo de producto Aspirador en seco
Anchura de trabajo aspiración 252 mm
Particularidad Sin bolsa; Interruptor de conexión/desconexión; Portátil
Nivel sonoro de funcionamiento 64 dB
Longitud total 260 mm
Anchura total 310 mm
Altura total 1.150 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 1.023-209.0
EAN / GTIN 4066529150882
Número del fabricante 1.023-209.0
Número L L00950 247516
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

90 aniversario Kärcher: El CV 30/2 Bp Edición Aniversario en negro es el primer aspirador vertical a batería para la limpieza profesional de todo tipo de alfombras y superficies duras. Gracias a la detección automática de suelos, se adapta perfectamente al revestimiento del suelo. El potente cepillo limpia en profundidad las fibras de los suelos textiles y las alisa visiblemente. Gracias a su altura de marcha por debajo especialmente baja, el aspirador de cepillo sin cable también limpia sin esfuerzo debajo de camas y mesas. Otra ventaja: la rápida e higiénica función de autolimpieza. Los pelos recogidos por el rodillo cepillo se cortan con el interruptor de pedal y los residuos se aspiran automáticamente. El aspirador de cepillo inalámbrico está diseñado para ser muy fácil de usar y tiene una innovadora empuñadura: Interruptor de encendido/apagado, modo eco!efficiency y pantalla LED con indicación de la duración de la batería. A tener en cuenta: En esta versión, la batería Kärcher Battery Power+ y el cargador correspondiente se adquieren por separado. Un filtro HEPA 14 de alta eficacia está disponible como opción. Lo especial de la Edición Aniversario: Para el aniversario se incluyen en el volumen de suministro un total de 11 bolsas de filtro de vellón.

Característica:

  • Plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher: Compatible con todas las baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher y baterías Battery Power.
  • Plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher: Cambio rápido y según las necesidades de la batería a otros aparatos.
  • Dimensiones (L × A × A): 260 x 310 x 1150 mm
  • Tiempo de carga de la batería con cargador rápido 80 % / 100: 44 / 68 min
  • Plataforma de batería: Plataforma de batería de 36 V
  • Anchura de trabajo: 25,2 cm
  • Detección automática del suelo: Ajuste automático de la potencia de limpieza a la superficie correspondiente.
  • Detección automática del suelo: Excelentes resultados de limpieza en textiles y superficies duras.
  • Capacidad del contenedor: 3 l
  • Unidad de pedido: PCE
  • Función de autolimpieza del rodillo de cepillado mediante interruptor de pedal: El pelo recogido por el cepillo es cortado y aspirado.
  • Función de autolimpieza del rodillo de cepillado mediante interruptor de pedal: Limpieza rápida y eficaz del rodillo del cepillo sin necesidad de desmontarlo.
  • Función de autolimpieza del rodillo de cepillado mediante interruptor de pedal: Limpieza sin contacto y, por lo tanto, especialmente higiénica del rodillo del cepillo.
  • Color: antracita
  • Diseño compacto con altura muy baja: El aspirador de cepillo flexible se puede nivelar en el suelo.
  • Diseño compacto con altura muy baja: Permite aspirar sin esfuerzo debajo de camas y otros muebles.
  • Tiempo de funcionamiento por carga de batería: Modo eco!efficiency: máx. 50 (6,0 Ah) / Modo Power: máx. 32 (6,0 Ah) / Modo eco!efficiency: máx. 67 (7,5 Ah) / Modo Power: máx. 47 (7,5 Ah) min
  • Potencia por carga de batería: 200 (6,0 Ah) / 250 (7,5 Ah) m²
  • Volumen de aire: 34 l/s
  • Empuñadura multifuncional e innovadora con pantalla LED: Con interruptor de encendido/apagado ergonómico.
  • Empuñadura multifuncional e innovadora con pantalla LED: Con el modo eco!efficiency: se prolonga la vida útil de la batería y se reduce el ruido de funcionamiento.
  • Empuñadura multifuncional e innovadora con pantalla LED: Pantalla LED con indicación práctica de la vida útil restante de la batería.
  • Potencia nominal: 420W
  • Conexión a la red Cargador: 100 240 / 50 60 V / Hz
  • Nivel de presión sonora: 64 dB(A)
  • Vacío: 187 / 18,7 mbar / kPa

Ventaja:

  • Detección automática del suelo
  • Función de autolimpieza del rodillo de cepillado mediante interruptor de pedal
  • Empuñadura multifuncional e innovadora con pantalla LED
  • Diseño compacto con altura muy baja
  • Plataforma de baterías Battery Power+ de 36 V de Kärcher

Aplicación:

  • Especialmente recomendada para su uso en la limpieza comercial y la industria hotelera
  • Para una limpieza a fondo de todas las superficies, desde suelos duros hasta alfombras

Volumen de suministro:

Manguera de aspiración de expansión

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra