Vendas QuickSoft, Tipo: 5543

Número de artículo: 098616 5543
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
26 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Denominación del fabricante QuickSoft Bandage
Color negro
Tipo de apósito Apósitos mixtos
Contenido 2 ud.
Tipo de producto dispensador de vendas
Longitud 5.000 mm
Anchura 55 mm
Características Sin látex; autoadhesivo

Identificación y clasificación

Número de artículo 098616 5543
EAN / GTIN 5715205120037
Número del fabricante 5543
Fabricante/responsable Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

La venda QuickSoft ofrece una solución eficiente y fácil de usar sin látex para proteger los dedos y otras articulaciones. Un valioso componente para cualquier botiquín de primeros auxilios.
  • Sin látex
  • Se arranca
  • Autoadhesivo
  • Medidas: Longitud: 5 m x Ancho: 5,5 cm

Idóneo para:

Dispensador QuickSoft n.° 098614.

Contenido:

2 recargas de tambor sin caja dispensadora.