Buteleczka ze środkiem do przemywania oczu, gotowa do użytku, pojemność: 200ml

Nr art.: 098572 200
Cena za 1 sztuka (PLN 325,58 / 1 Litre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
628 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

pojemność (ml) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Jednostka miary zawartości Mililitr
Zawartość 200 ml
Czas płukania 2 min
Właściwość butelki do płukania oczu Możliwość zawieszenia; Produkt gotowy do użycia
Trwałość od daty produkcji 42 miesiące
Lista składników Roztwór chlorku sodu
Rozmieszczenie, Roztwór chlorku sodu 0,9 %
Rodzaj produktu Butelka do mycia oczu
Norma DIN EN 15154-4

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098572 200
EAN / GTIN 5715205469129
Numer producenta 4691
Producent/osoba odpowiedzialna Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Opis

Wykonanie:

Buteleczka ze środkiem do płukania oczu, buteleczka PE z NaCL 0,9% do wypłukiwania ciał obcych z oka. Wyposażenie – ergonomicznie uformowana miseczka do przemywania oczu. Wg DIN EN 15154-4. Trwałość bez otwierania 3,5 roku od daty produkcji.

Zastosowanie:

Do zastosowań przenośnych, np. w skrzynkach narzędziowych, apteczkach pierwszej pomocy oraz pojazdach. Czas przemywania wynosi ok. 2 minut.