Frasco de lavado ocular listo para el uso, Contenido: 200ml

Número de artículo: 098572 200
Precio por 1 unidad (63,45 € / 1 Litros)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
919 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Contenido (ml) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Unidad de medida contenido Mililitros
Contenido 200 ml
Tiempo de aclarado 2 min
Características frasco de lavado ocular Función para colgar; Se puede usar inmediatamente
Duración a partir de la fecha de fabricación 42 meses
Composición de los ingredientes Solución de cloruro sódico
Distribución, Solución de cloruro sódico 0,9 %
Tipo de producto Frasco de lavado ocular
Norma DIN EN 15154-4

Identificación y clasificación

Número de artículo 098572 200
EAN / GTIN 5715205469129
Número del fabricante 4691
Fabricante/responsable Plum Safety ApS, Mandelalleen 1, 5610 Assens, Danmark, www.plum-deutschland.de

Descripción

Ejecución:

Frasco de lavado de ojos, frasco de PE con NaCl al 0,9 % para lavar los ojos y eliminar cuerpos extraños. Equipado con una copa ocular de forma ergonómica. Según DIN EN 15154-4. La vida útil es de 3,5 años desde la fecha de producción sin abrir.

Aplicación:

Adecuado para el uso móvil, p. ej. en maletines de herramientas, primeros auxilios y vehículos. El tiempo de lavado es de aprox. 2 minutos.