Apteczki samochodowe, Typ: KFZ

Nr art.: 098493 KFZ
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
442 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawarte produkty Puste
Materiał obudowa z tworzywa sztucznego
Z uchwytem ściennym nie
Zakres zastosowania Samochód
Szerokość łącznie 260 mm
Głębokość całkowita 85 mm
Wysokość całkowita 180 mm
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Apteczki
Kraj DE
Norma DIN 13164

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098493 KFZ
EAN / GTIN 4045444410141
Numer producenta 318.000.16430
Producent/osoba odpowiedzialna GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Opis

Wykonanie:

Wymagane ustawą wyposażenie do pierwszej pomocy do zastosowania w pojazdach silnikowych. Kolor: czarny. Wymiary: 260 × 180 × 85 mm (szer.× wys. × gł.).

Norma:

DIN 13164