Botiquín para automóvil, Tipo: KFZ

Número de artículo: 098493 KFZ
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
439 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Productos incluidos Vacío/a
Material Plástico
Con soporte mural no
Ámbito de aplicación Automóvil
Anchura total 260 mm
Fondo total 85 mm
Altura total 180 mm
Color negro
Tipo de producto Botiquín
País DE
Norma DIN 13164

Identificación y clasificación

Número de artículo 098493 KFZ
EAN / GTIN 4045444410141
Número del fabricante 318.000.16430
Fabricante/responsable GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Descripción

Ejecución:

Equipamiento de primeros auxilios legalmente prescrito para el empleo en vehículos automóviles. Color: negro. Medidas: 260 × 180 × 85 mm (Anch×Alt×P).

Norma:

DIN 13164