Apteczka metalowa napełniona, Typ: 2

Nr art.: 098490 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał Metalowy
Z uchwytem ściennym tak
Przylga drzwiowa prawe
Szerokość łącznie 400 mm
Głębokość całkowita 110 mm
Wysokość całkowita 455 mm
Przegroda tak
Liczba półek pośrednich 2 szt.
Z regulacją wysokości tak
Możliwość zamknięcia tak
Liczba kluczy 2
Kolor Białe
Rodzaj produktu Apteczka
masa całkowita 5,8 kg
Norma DIN 13169

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098490 2
EAN / GTIN 4045444000045
Numer producenta 418.036.00600
Producent/osoba odpowiedzialna GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Deutschland, www.gramm-medical.de

Opis

Wykonanie:

Jednodrzwiowa apteczka z solidnej blachy stalowej, otwierana na prawo. Z zamkiem i dwoma kluczami. Kolor: biały lakierowany z zielonym symbolem pierwszej pomocy.
Wypełniono zgodnie z DIN 13169. Z przestawianymi półkami pośrednimi. Wymiary: 400 × 455 × 110 mm (szer.× wys. × gł.). Waga: 5,8 kg.