Metalinė pirmosios pagalbos spintelė pripildyta, Tipas: 2

Prekės Nr.: 098490 2
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
39 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga Metalas
Su sieniniu laikikliu taip
Durų tvirtinimas dešininis
Bendras prietaiso plotis 400 mm
Bendras gylis 110 mm
Visas aukštis 455 mm
Tarpinės lentynos taip
Tarpinių lentynų skaičius 2 vnt.
Reguliuojamo aukščio taip
Rakinam. taip
Raktų skaičius 2
Spalva baltas
Produkto rūšis Pirmosios pagalbos priemonių spintelė
Bendras svoris 5,8 kg
Standartas DIN 13169

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 098490 2
EAN / GTIN 4045444000045
Gamintojo numeris 418.036.00600
Gamintojas / atsakingas asmuo GRAMM medical healthcare GmbH, Werkstraße 13, 71384 Weinstadt, Germany, www.gramm-medical.de

Aprašymas

Modelis:

Pirmosios pagalbos spintelė, vienų durų, iš tvirtų plieno lakštų, atidaroma iš dešinės. Su rakinama spyna ir dviem raktais. Spalva: baltai lakuota su žaliu pirmosios pagalbos ženklu.
Pripildytas pagal DIN 13169. Su dviem reguliuojamomis lentynomis. Matmenys: 400×455×110 mm (B×H×T). Svoris: 5,8 kg.