{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | Tychem® | |
| Oznaczenie producenta | Tychem® 2000 C CHA5 | |
| Rodzaj produktu | Kombinezony ochronne | |
| Internationale Größe | S | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Klasa ochrony chemicznej | TYP 3 – nieprzepuszczający cieczy EN 14605; TYP 4 – ochrona przed opryskaniem cieczą wg EN 14605; TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034 | |
| Typ | Typ 3; Typ 4 | |
| do obszarów zagrożonych wybuchem | tak | |
| Kolor | Żółty | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | tak | |
| Właściwości | antystatyczny | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 13034 | |
| Kategoria ochrony | III | |
| CAS AL | 1A004B | |
| SH-Code AL | 00 |
| Numer artykułu | 098306 S | |
| EAN / GTIN | 5450208004624 | |
| Numer producenta | D13494990 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | DuPont de Nemours (Luxembourg) S.à.R.l, 2, Rue du General Patton, 5326 Contern Luxembourg, Luxembourg, www.dupont.de |