Beskyttelsesoverall type 3/4/5/6 Tychem® 2000 C, gul, Unisex-størrelse: S

Art.-nr.: 098306 S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager

Vælg variant og styktal

Unisex-størrelse Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie Tychem®
Producentbetegnelse Tychem® 2000 C CHA5
EX-område ja
Farve gul
Anvendendelsestype Kemikaliebeskyttelse
Kemisk beskyttelsesklasse TYPE 3- Væsketæt EN 14605; TYPE 4- Spray-tæt EN 14605; TYPE 5- Faste partikler EN13982-1; TYPE 6– Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier iht. EN 13034
International størrelse S
Type type 3; type 4
Produkttype beskyttelsesdragt
Genanvendelse engangsbrug
Køn Unisex
Lukning lynlås
Lukkeliste, dækket ja
Egenskaber antistatisk
Standard EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 13034
Beskyttelseskategori III
CAS AL 1A004B
SH-kode AL 00

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 098306 S
EAN/GTIN 5450208004624
Producentnummer D13494990

Betegnelse

Udførelse:

Tychem® 2000 C, type 3/4/5/6, model CHA5. Behagelig og let beskyttelse mod biologiske farlige stoffer anorganiske kemikalier. Partikeltæt tøjmateriale til at beskytte mod kontamination som følge af radioaktive partikler. Selvklæbende dobbeltlynlås-system til forbedret tæthed.Egnet til ex-områder.
Beskyttelsesoverall (PSA-kategori III).

Norm:

  • EN ISO 13982-1 type 5
  • EN 13034 type 6
  • EN 14126
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14605 type 4
  • EN 14605 type 3