• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Kombinezon ochronny typ 5/6 Tyvek® 200 EasySafe, biały, wielkość unisex: L

Nr art.: 098300 L
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
1 128 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

wielkość unisex Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Tyvek®
Oznaczenie producenta Tyvek® 200 EasySafe
Strefa ochrony ESD (EPA) tak
Rodzaj zastosowania Ochrona przed działaniem środków chemicznych
Klasa ochrony chemicznej TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034
Rozmiary międzynarodowe L
Kolor Białe
Skład tkaniny Polietylen
Rodzaj produktu Kombinezon
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe
Rodzaj Unisex
Zapięcie Ściągacz gumowy
Właściwości Kaptur; Przepuszczalność dla powietrza; Przepuszczalność pary wodnej; Wykończenie talii; Zakończenie rękawów; antystatyczny; oddychająca; Ściągacz
Norma EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098300 L
EAN / GTIN 5450208011837
Numer producenta D14886050

Opis

Wykonanie:

Tyvek® 200 EasySafe typ 5/6, model CHF5. Solidny i lekki kombinezon z kapturem, znakomicie oddychający i oferujący optymalną ochronę przy mniej wymagających zastosowaniach. Gumki na kapturze, wykończeniach rękawów i nogawek i w obszarze talii. Miękka włóknina polietylenowa przepuszcza powietrze i parę wodną.
Kombinezon ochronny (kategoria PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 Typ 5
  • EN 13034 Typ 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5