{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Serie | Tyvek® | |
| Producentbetegnelse | Tyvek® 200 EasySafe | |
| ESD-beskyttelseszone (EPA) | ja | |
| Anvendendelsestype | Kemikaliebeskyttelse | |
| Kemisk beskyttelsesklasse | TYPE 5- Faste partikler EN13982-1; TYPE 6– Beskyttelsesbeklædning mod flydende kemikalier iht. EN 13034 | |
| International størrelse | L | |
| Farve | hvid | |
| Tekstilsammensætning | polyethylen | |
| Produkttype | overall | |
| Genanvendelse | engangsbrug | |
| Køn | Unisex | |
| Lukning | Elastik | |
| Egenskaber | antistatisk; hætte; kraveafslutning; luftgennemtrængelighed; taljeafslutning; vanddampgennemtrængelighed; åndbart; ærmeafslutning | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Beskyttelseskategori | III |
| Artikelnummer | 098300 L | |
| EAN/GTIN | 5450208011837 | |
| Producentnummer | D14886050 |