• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości Nano-Lok™, Długość: 2m

Nr art.: 098286 2
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
33 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta 3101461
Pas tak
Linka prowadząca tak
Długość linki prowadzącej 2 m
Materiał linki prowadzącej stal
Liczba 2 szt.
Obciążenie Wzdłużnie
Rozwarcie maks. 57 mm
Właściwości Z oczkiem
Materiał Aluminium; stal
Karabińczyki Stahl Tri-Lock-Karabiner / Aluminium-Gerüsthaken
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości
Z karabińczykiem tak
Materiał Tworzywo sztuczne
Trwałość produktu 10 a
Maks. obciążalność 140 kg
Norma EN 360
masa całkowita 1,97 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098286 2
EAN / GTIN 648250179017
Numer producenta 7100230474
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ 3101461. Na obudowie: Stalowy karabińczyk Tri-Lock o szerokości otworu 19 mm. Na taśmie: Aluminiowy hak do mocowania do rusztowania o szerokości otworu 57 mm. Dzięki bardzo krótkiej drodze hamowania nadaje się do prac na niewielkich wysokościach. Krętlik zapobiega skręcaniu się taśmy. Maksymalny udźwig 140 kg. Trwałość produktu 10 lat. Z transponderem RFID.

Norma:

EN 360