• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Dispozitiv de asigurare la înălţime Nano-Lok™, Lungime: 2m

Cod articol.: 098286 2
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungime (m) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului
3101461
Chingă
da
Cablu ghidare
da
Lungimea cablului de ghidare
2 m
Material calblu ghidare
Oţel
Număr
2 buc.
Încărcare
Longitudinal
Lățimea de deschidere max.
57 mm
Caracteristici
Cu inel
Material
Aluminiu; Oţel
Carabină
Stahl Tri-Lock Karabiner / Aluminium-Gerüsthaken
Culoarea
negru
Tip produs
Dispozitiv de asigurare la înălţime
cu carabină
da
Material
Plastic
Durata de viață a produsului
10 a
Capacitate de greutate max.
140 kg
Standard
EN 360
Greutate totală
1,97 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 098286 2
EAN / GTIN 648250179017
Număr producător 7100230474
Producător/responsabil 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descriere

Execuţie:

3M™ DBI-SALA® Dispozitiv de asigurare la înălţime Nano-Lok™ 3101461. La carcasă: Carabină Tri-Lock din oţel, cu o deschidere de 19 mm. La chingă: Cârlig din aluminiu pentru schelă, cu o deschidere de 57 mm. Datorită distanţei de frânare foarte scurte, se recomandă pentru lucrul la înălţimi mici. Vârtejul împiedică răsucirea curelei. Greutatea maximă a utilizatorului 140 kg. Durata de viaţă a produsului 10 ani. Echipat cu un transponder RFID.

Standard:

EN 360