Taśma samoprzylepna Quick Wrap, długość: 5,5m

Nr art.: 098235 5,5
Cena za 1 Sztuka (PLN 47,06 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
62 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

oznaczenie producenta 1500171
Rodzaj taśmy samoprzylepnej jednostronne
Z warstwą oddzielającą tak
temperatura przechowywania 20 °C - 23 °C
Magazyn – wilgotność powietrza 50 % - 60 %
kolor przezroczyste
długość 5,5 m
szerokość 25,4 mm
Grubość 0,3 mm
Rodzaj produktu Taśma samoprzylepna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098235 5,5
EAN / GTIN 840779151332
Numer producenta 7100204331
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Taśma samoprzylepna Quick Wrap, w połączeniu z uchem nr 098230 wielk. FIX3, tworzy pewny punkt mocowania. Dopasowuje się do każdego kształtu i nie pozostawia resztek kleju. Samowulkanizująca guma silikonowa z tkaniną z włókna szklanego wewnątrz.

Wskazówka:

Podany okres trwałości produktów 3M™ odnosi się do przestrzegania wytycznych dotyczących przechowywania.