• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Karabińczyk OVALSTEEL SC

Nr art.: 098196
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
370 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Karabińczyk
Typ zamknięcia Zakrętka
Obciążenie zrywające w kierunku obciążenia głównego 22 kN
Norma EN 362
Materiał stal
Masa 160 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098196
EAN / GTIN 4030281282747
Numer producenta H-037
Producent/osoba odpowiedzialna SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Wykonanie:

OVAL STEEL SC. Karabińczyk owalny ze stali z systemem SREW LOCK: obrócić - nacisnąć - otworzyć. Do zastosowania z rolkami linowymi oraz jako mocowanie do urządzeń zabezpieczających i jako centralny karabińczyk.

Norma:

EN 362