karbinhake OVALSTEEL SC

Article no.: 098196
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
197 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

brottlast huvudaxel 22 kN
vikt 0,16 kg
Produktslag karbinhake

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 098196
EAN / GTIN 4030281282747
Manufacturer number H-037

Beskrivelse

Utförande:

OVAL STEEL SC. Ovala kabinhakar av stål med SCREW LOCK System. vrid - tryck - öppna. Lämpar sig för användning med linvinschar samt för fastsättning av säkringsanordningar och som central karbinhake på platsen.

Norm:

EN 362