• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości PEANUT I, długość linki stalowej: 1,8m

Nr art.: 098146 1,8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość linki stalowej (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pas nie
Linka prowadząca tak
Długość linki prowadzącej 1,8 m
Materiał linki prowadzącej stal
Typ blokady Hook2Hook; Trigger2Trigger
Liczba 2 szt.
Obciążenie Wzdłużnie
Materiał Aluminium
Karabińczyki FS 90 ST
Rodzaj produktu Przyrząd zabezpieczający podczas pracy na wysokości
Pozycja stosowania Pionowo
Z karabińczykiem tak
Min. obciążalność 50 kg
Maks. obciążalność 135 kg
Norma EN 360
Masa całkowita 1,83 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098146 1,8
EAN / GTIN 4030281181934
Numer producenta HSG-021-1,8-3
Producent/osoba odpowiedzialna SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 Neuwied, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Wykonanie:

PEANUT I. Bardzo kompaktowy przyrząd zabezpieczający przy pracy na wysokości, z karabińczykiem KOBRA TRI, do zastosowania na podnoszonych pomostach roboczych oraz karabińczyk zaczepowy FS 90 ST. Amortyzator One-4-All pozwala na zastosowanie obciążenia użytkowego od 50 kg do 135 kg. Nadaje się do krawędzi.

Norma:

EN 360