Fallskyddsblock PEANUT I, wirelängd: 1,8m

Article no.: 098146 1,8
Price per 1 st.
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
Individual prices for business customers after login.
on request
På lager
12 styck i lager

Select article variation and quantity

wirelängd (m) Price per 1 st. (incl. VAT)

Availability

Add to wishlist

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktinformasjon

Technical Data

vikt 1,83 kg
Längd 1,8 m
Produktslag Fallskyddsblock

Identification & Classification

Artikkelkode 098146 1,8
EAN / GTIN 4030281181934
Manufacturer number HSG-021-1,8-3
Manufacturer/responsible person SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Beskrivelse

Utförande:

PEANUT I. Ultrakompakt fallskyddsblock med KOBRA TRI-karbinhake för användning på arbetsplattformar och en förankringskarbinhake FS 90. One-4-All-dämpare möjliggör en nyttovikt från 50 kg till 135 kg. Lämpar sig för kanter.

Norm:

EN 360