Uprząż bezpieczeństwa FALC STANDARD, typ: M/XXL

Nr art.: 098103 M/XXL
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
26 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Wielkość fabryczna M / XXL
obwód w biodrach 850-1200 mm
masa 1,94 kg
Rodzaj produktu Uprząż bezpieczeństwa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098103 M/XXL
EAN / GTIN 4030281009870
Numer producenta G-1155-S-M/XXL
Producent/osoba odpowiedzialna SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Opis

Wykonanie:

Uprząż bezpieczeństwa Falc Standard. Uniwersalny pas do różnych obszarów zastosowania w przemyśle i rzemiośle. Dzięki praktycznemu uchu do mocowania i prostej konstrukcji jest idealnym towarzyszem umożliwiającym łatwe wchodzenie. Wygodna wyściółka pleców oraz indywidualne opcje regulacji w obszarze klatki piersiowej zapewniają bardzo wysoki komfort noszenia. Udźwig do 140 kg.

Zastosowanie:

Pomosty podnoszone, służby ratunkowe, konstrukcje stalowe, telekomunikacja / dostawcy energii, energetyka wiatrowa.

Norma:

EN 361.