Opvanggordel FALC STANDARD, Type: M/XXL

Artikelnummer: 098103 M/XXL
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producentgrootte M / XXL
Heupomvang 850 - 1200 mm
Gewicht 1,94 kg
Producttype Opvanggordel

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 098103 M/XXL
EAN/GTIN 4030281009870
Nummer fabrikant G-1155-S-M/XXL
Fabrikant/verantwoordelijke persoon SKYLOTEC GmbH, Im Mühlengrund 6-8, 56565 NEUWIED, Deutschland, www.skylotec.com

Omschrijving

Uitvoering:

Opvanggordel Falc Standard. Allrounder-gordel voor allerlei toepassingsgebieden in industrie en nijverheid. Met zijn praktische klimbeveiligingsoog en de eenvoudige constructie is deze de optimale begeleider voor moeiteloos klimmen. De comfortabele rugbekleding en de individuele verstelmogelijkheden in de borstkas bieden een zeer hoog draagcomfort. Maximaal 140 kg gebruikersgewicht.

Toepassing:

Hoogwerkers, reddingsdiensten, staalbouw, telecommunicatie / energieleveranciers, windenergie.

Norm:

EN 361

Downloads en documenten

Geschikte producten