Hełm ochronny Basic, kolor: YELLOW

Nr art.: 098070 YELLOW
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
78 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Basic
Oznaczenie producenta HOLEX Basic
Z szybką nie
Zapięcie Ratschenverschluss
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Hełm
Materiał Styren akrylonitrylo-butadienowy (ABS)
Min. obwód głowy 57 cm
Maks. obwód głowy 64 cm
Ponowne wykorzystanie Wielorazowe
Z regulacją wielkości tak
Norma EN 397
Właściwości Zintegrowana opaska przeciwpotna
Rodzaj Unisex
Kategoria ochrony II
Masa całkowita 470 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 098070 YELLOW
EAN / GTIN 4069515059817
Numer producenta 098070 YELLOW
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Hełm ochronny HOLEX Basic z tworzywa ABS, z wentylacją i odpinanym paskiem podbródkowym. Taśma mocowana wewnątrz hełmu w 6 punktach oraz regulowane zapięcie zapadkowe zapewniają komfortowe osadzenie.
  • Mocowanie taśmy wewnątrz hełmu w 6 punktach.
  • Tekstylna opaska przeciwpotna nr 097888 BASIC.
  • Z zapięciem zapadkowym.

Norma:

EN 397:2025, typ 1

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Hełm przeznaczony do prac w budownictwie, konserwacji przemysłowej, przedsiębiorstwach użyteczności publicznej oraz magazynach.
  • Używać hełmu do ochrony przed uderzeniami pionowymi i bocznymi.
  • Stosować dodatkowe środki ochrony zgodnie z przeprowadzoną oceną ryzyka.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie używać hełmu do wspinaczki górskiej, sportów motorowych ani innych aktywności wykraczających poza dopuszczalny zakres zastosowania.