{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Basic | |
| Herstellerbezeichnung | HOLEX Basic | |
| mit Scheibe | nein | |
| Verschluss | Ratschenverschluss | |
| Farbe | gelb | |
| Produktart | Helm | |
| Material | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) | |
| Kopfumfang min. | 57 cm | |
| Kopfumfang max. | 64 cm | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Weitenregulierung | ja | |
| Norm | EN 397 | |
| Eigenschaften | integriertes Schweißband | |
| Geschlecht | Unisex | |
| Schutzkategorie | II | |
| Gewicht gesamt | 470 g |
| Artikelnummer | 098070 YELLOW | |
| EAN / GTIN | 4069515059817 | |
| Herstellernummer | 098070 YELLOW | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |