System ochrony dróg oddechowych optrel® e3000x, Typ: E3000X

Nr art.: 097978 E3000X
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Odcień, Żółty Żółty luminescencyjny
Oznaczenie producenta Gebläseatemschutzsystem optrel® e3000x
Klasa TH3
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Kolor Żółty; Czarny
Rodzaj produktu Aparaty wspomagające oddychanie
Norma EN 12941
Kategoria ochrony III

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097978 E3000X
EAN / GTIN 7640127618103
Numer producenta 4553.000

Opis

Wykonanie:

Stała ochrona dróg oddechowych podczas całego procesu spawania. Dmuchawa zapewnia ciągły dopływ oczyszczonego powietrza. Zapewnia to pracę z małymi oporami przepływu powietrza. Dodatkowo zapobiega się poceniu i wzrostowi temperatury w masce. Sensor nadzoruje przepływ strumienia powietrza, z możliwością 3-stopniowej regulacji. Obrotowy przełącznik pozwala na skierowanie 20% powietrza do dodatkowego chłodzenia czoła.

Norma:

EN 12941

Pasuje do:

  • Automatyczna maska spawalnicza z dopływem świeżego powietrza optrel® sphereX 2.5 nr 097904 wielk. 2.5 AIR
  • Automatyczna maska spawalnicza z dopływem świeżego powietrza optrel® panoramaxx nr 097947 wielk. AIR

W dostawie:

Wąż powietrza, filtr wstępny, filtr cząstek stałych TH3, standardowy akumulator, ładowarka i pokrywa filtra.