Hełmy ochronne EVO® 3, kolor: YELLOW

Nr art.: 097863 YELLOW
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
75 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

kolor Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Właściwości hełmu: Ochrona przed odpryskami ciekłego metalu; Właściwości ochronne do -30 °C
  • z regulacją wielkości: Zapięcie obrotowe

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Właściwości hełmu Ochrona przed odpryskami ciekłego metalu; Właściwości ochronne do -30 °C
kolor żółty
wielk. 53 cm - 64 cm
Materiał skorupy hełmu HDPE
masa 372 g
Norma DIN EN 397
z regulacją wielkości Zapięcie obrotowe
Rodzaj produktu Hełmy ochronne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097863 YELLOW
EAN / GTIN 5038428126106
Numer producenta AJF170-000-200
Producent/osoba odpowiedzialna JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Opis

Wykonanie:

Dzięki swojej mocnej skorupie wewnętrznej przemysłowy hełm ochronny EVO® 3 łączy doskonałą ochronę z licznymi cechami zapewniającymi komfort. Nisko położony pasek na kark zapewnia nadzwyczaj dobre dopasowanie. 6-punktowy system pasków umożliwia regulację głębokości i zapewnia maksymalne dopasowanie. Wentylacja boczna i tylna zapewnia optymalny ruch powietrza wewnątrz skorupy, obniżając temperaturę kasku średnio o 2–3 stopnie. W komplecie wygodna, funkcjonalna opaska przeciwpotna Chamlon™ z bawełny. Średnia długość daszka. Duży obszar do nadruku logo i oznaczeń.
  • Taśma mocowana w 6 punktach
  • Z zapięciem obrotowym
  • Zintegrowany system wentylacji

Norma:

DIN EN 397