• A surcharge was added to this item price.

Cască de protecţie EVO® 3, Culoarea: YELLOW

Cod articol.: 097863 YELLOW
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
143 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului EVO® 3
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Culoarea galben
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 53 cm
Circumferința capului max. 64 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Caracteristici Bandă de transpirație integrată; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM)
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 372 g

Identificare și clasificare

Cod articol 097863 YELLOW
EAN / GTIN 5038428126106
Număr producător AJF170-000-200
Producător/responsabil JSP Safety GmbH, Wiesenstraße 57, 40549 DÜSSELDORF, Deutschland, www.jspsafety.com

Descriere

Execuţie:

Casca de protecţie pentru industrie EVO® 3 reuneşte o protecţie excelentă datorită cadrului interior puternic, cu numeroase beneficii de confort. Cureaua joasă pentru ceafă permite o aşezare foarte bună a căştii. Sistemul de curele în 6 puncte poate fi reglat în profunzime şi asigură o precizie maximă de fixare. Ventilaţie laterală şi posterioară pentru o mişcare optimă a aerului în interiorul căştii, reducând temperatura căştii cu 2-3 de grade în medie. Cu bandă antitranspiraţie Chamlon™ din bumbac, confortabilă şi funcţională. Lungime medie a cadrului căştii. Cu o suprafaţă mare de imprimare pentru logo şi marcaje.
  • Chingă în 6 puncte
  • Cu cheie rotativă
  • Sistem de ventilaţie integrat

Standard:

DIN EN 397