Suojakypärä Cross® Electric WHITE

Tuote nro.: 097804 WHITE
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
57 kappaletta varastossa
  • Kypärän ominaisuudet: Sähköeristys

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja MFA-Tech
Kypärän ominaisuudet Sähköeristys
Väri WHITE
Koko 53 cm - 61 cm
Kypärän kuoren materiaali PP
Paino 395 g
Standardi DIN EN 397; DIN EN 50365
Leveyden säätö Kiertokiinnitys
Tuotetyyppi Suojakypärä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097804 WHITE
EAN / GTIN 4017765077914
Valmistajan numero 9023102278

Kuvaus

Malli:

Suora muoto.
Korkealaatuisesta kestomuovista (PP) valmistettu suojakypärä suojaa luotettavasti sähköiskuilta 1 000 V AC (tai 1 500 V DC) asti. Suojaus varmistettu -20 °C:seen asti. Kokoa voidaan säätää täysin sopivaksi kiertolukitsimella. Soveltuu myös pään yläpuoliseen työskentelyyn. Innovatiivisesta sinkkiä sisältävästä materiaalista valmistettu hikinauha suojaa ihoa ja sillä on haavoja parantava vaikutus.
  • 6-pistevyönauha, korkeussäädettävä
  • Ilman kiinnitintä
  • Wellvitex® Z+ -hikinauha
  • Suora muoto
  • Kiertolukitus
  • Valmiiksi asennettu MFA-sovitin nro 097831

Käyttö:

Energiateollisuus, kunnallislaitokset, voimavirta-asennukset, rautatiet, kemianteollisuus, sähköasennukset.

Standardi:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Sopii:

Sähköasentajan kirkas visiiri nro 097838.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Tarvikkeet

Varaosat