Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Istnieje alternatywa dla tego artykułu

Zestaw wkładek stoperowych, 50 par E-A-R™ Ultrafit™, Zawartość: para: 50

Nr art.: 097612 50

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Zawartość: para Ustaw cenę 50 para (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wartość SNR (stopnień tłumienia) 29 dB(A)
Materiał wkładek stoperowych TPE
Zawartość 50 para
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe wielokrotnego użytku

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097612 50
EAN / GTIN 4046719353002
Numer producenta 7000103745
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Zmywalna wkładka stoperowa E-A-R™ Ultrafit™ z termoplastycznego elastomeru. Wraz z lamelkami ten przyjemnie miękki materiał zapewnia wysoki komfort noszenia. SNR = 29dB (H = 30dB, M = 35dB, L = 24dB).

W dostawie:

Przezroczysty pojemnik do przechowywania z klipsem na pasek.