Oordopjesset, 50 paar E-A-R™ Ultrafit™ 50

Artikelnummer: 097612 50
Prijs instellen 50 paar (2,45 € / 1 paar)
op aanvraag
Op voorraad
94 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 32 dB(A)
Materiaal oordopjes TPE
Inhoud 50 paar
Producttype Oordopjes herbruikbaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097612 50
EAN/GTIN 4046719353002
Nummer fabrikant 7000103745

Omschrijving

Uitvoering:

De wasbare oordopjes E-A-R™ Ultrafit™ zijn gemaakt van thermoplastisch elastomeer. Dit is aangenaam zacht en zorgt samen met de lamellen voor een groot draagcomfort. SNR = 32 dB (H = 33 dB, M = 28 dB, L = 25 dB).

Levering:

Inclusief transparant opbergdoosje met riemclip.