• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Komplet wkładek stoperowych 3M™ E-A-R™ Classic™, Typ: RT500

Nr art.: 097323 RT500
Ustaw cenę 500 pary (PLN 1,09 / 1 para)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 500 pary (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria E-A-R™ Classic™
Oznaczenie producenta PB01001
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Ze sznurkiem nie
Materiał wkładek stoperowych Poliuretan (PU)
Właściwości wkładki stoperowej Ulega odkształceniom
Liczba par 500 pary
zasilanie energią Bez zasilania
Kolor Żółty
Rodzaj produktu Wkładki stoperowe
Wielkość Rozmiar uniwersalny
Wartość SNR (stopień tłumienia) 31 dB
Norma EN 352-2
Tłumienie szumów Pasywne
Ponowne wykorzystanie Jednorazowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097323 RT500
EAN / GTIN 4046719345533
Numer producenta 7000038203
Producent/osoba odpowiedzialna 3M DEUTSCHLAND GmbH PELTOR Service Center, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 Neuss, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Wykonanie:

Wkładki stoperowe E-A-R™ Classic™. Powoli powracająca do pierwotnego kształtu pianka polimerowa zapewnia dobre właściwości dźwiękowe. Kształt cylindryczny pasuje do większości przewodów słuchowych i zapewnia skuteczną ochronę. SNR = 31dB (H = 31dB, M = 27dB, L = 26dB).
  • Odporne na wilgoć
  • Niskie ciśnienie wyrównawcze zmniejsza ciśnienie w przewodzie słuchowym
  • Podobna do komórek struktura powierzchni zapobiega poślizgowi
Plastikowa nakładka zawierająca 500 par do dozownika wkładek stoperowych One-Touch-Pro™.