Garnitura čepov za zaščito sluha 3M™ E-A-R™ Classic™ RT500

Št. art.: 097323 RT500
Nastavi ceno 500 par (0,20 € / 1 par)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca PB01001
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 28 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vsebina 500 par
Pakiranje posamično
Vrsta izdelka Čepi za zaščito sluha za enkratno uporabo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097323 RT500
EAN/GTIN 4046719345533
Številka proizvajalca 7000038203

Opis

Izvedba:

Čepi za zaščito sluha E-A-R™ Classic™. Polimerna pena, ki se počasi vrača v prvotno obliko, zagotavlja dobre akustične lastnosti. Cilindrična oblika se prilega v večino ušesnih kanalov in zagotavlja učinkovito zaščito. SNR = 28 dB (H = 30 dB, M =24 dB, L = 2 dB).
  • Odpornost proti vlagi
  • Nizek izravnalni tlak zmanjšuje tlak v ušesnem kanalu
  • Celična struktura površine preprečuje drsenje
Plastični nastavek s 500 pari za podajalni avtomat čepov za zaščito sluha One-Touch-Pro™.