Pasek standardowy X-plore® 8000, Typ: BELT

Nr art.: 097306 BELT
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Standardgürtel X-plore® 8000
Kolor Czarny
Rodzaj produktu Pas narzędziowy
Wielkości międzynarodowe onesize
Min. obwód talii 700 mm
Maks. obwód talii 1 400 mm
Materiał płótno
Typy blokad Zamknięcie na klips

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 097306 BELT
EAN / GTIN 4026056010509
Numer producenta R59700
Producent/osoba odpowiedzialna Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 Lübeck, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Wykonanie:

Pasek standardowy o zakresie regulacji od 700 mm do 1400 mm.

Pasuje do:

Zestawy do ochrony dróg oddechowych 097300 8500 I 097300 8700.