Okulary ochronne z pełnym polem widzenia dla spawaczy uvex ultrasonic flip-up

Nr art.: 096594 5
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
240 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

stopień ochrony Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Okulary ochronne panoramiczne
Okulary nakładane tak
Oznaczenie szyb 2-1,2 W 1 BKN
Przyciemnienie szybki Przeźroczyste
Właściwości szybki Bez zaparowania szkieł; Odporność na działanie chemikaliów; UV400; Wymienna szybka; bez zaparowania szkieł
właściwości ramy Możliwość stosowania taśmy nagłownej
Materiał szybki Poliwęglan
Seria ultrasonic
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Współczynnik przepuszczalności 91 %
Oznaczenie ramki W 166 34 B CE
Kod producenta ramy W
Standardy odniesienia ramy EN 166
Specyficzne zakresy zastosowania ramy 3; 4
Odporność mechaniczna/termiczna ramy B
Kolor Szare; Zielony
Rodzaj filtra szybki 2
Stopień przyciemnienia szybki 1,2
Kod producenta szybki W
Klasa optyczna szybki 1
Odporność mechaniczna/termiczna szybki B; K; N
Zakres zastosowania Prace spawalnicze
Norma EN 166; EN 169; EN 170
Kategoria ochrony II
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 096594 5
EAN / GTIN 4031101517780
Numer producenta 9302045
Producent/osoba odpowiedzialna Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Opis

Wykonanie:

Okulary ochronne dla spawaczy, o pełnym polu widzenia i sportowym wyglądzie, z podnoszonym i łatwo wymienialnym filtrem. Miękka, umieszczona na obwodzie wkładka chroni przed uciskiem, rówież przy ciągłym noszeniu. Szerokie szkło jest zabezpieczone od wewnątrz przed zaparowywaniem, na powierzchni zewnętrznej jest odporne na zadrapania i działanie środków chemicznych (uvex supravision excellence). Składany filtr, chroniący przed promieniowaniem ultrafioletorym i podczerwonym, zapewnia dobre rozróżnianie barw. Powłoka uvex infradur minimalizuje możliwość uszkodzeń szkła filtra przez iskry spawalnicze. Nadają się jako nakładka.

Norma:

EN 166; EN 169; EN 170