{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | ultrasonic | |
| Oznaka stakla | 2-1,2W 1 BKN | |
| Oznaka ploče, dodatna ploča | 5 W 1 | |
| Okvirna oznaka | W 166 34 B CE | |
| Prevlaka stakla | bez zamagljivanja; otporno na ogrebotine; otporno na kemikalije | |
| UV-zaštita | UV400 | |
| Materijal stakla naočala | Polikarbonat | |
| Izvedba | Nadnaočale | |
| Stupanj zaštite IR-filtar | 5 | |
| Vrsta proizvoda | Naočale za zavarivanje |
| Broj artikla | 096594 5 | |
| EAN / GTIN | 4031101517780 | |
| Broj proizvođača | 9302045 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |